曜日別特売

DAIRIKI 長袖シャツ 74704

DAIRIKI 長袖シャツ 74704 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 74704 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 74704 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 74704 - 大川被服

清涼素材に、隠しボタン、ステッチとすべての業種・年代に愛されるヒット商品。
運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠した隠しボタンを採用。素材は、シャリ感のあるトロピカルを使用し、清涼感あふれる着心地を実現。随所に施された別色ステッチやデザインアクセントが単色の服を知的に演出し、発売以来、変わらぬヒットを続ける人気の商品です。すべての業種や年齢層にご支持をいただける商品に仕上がっています。 〔東レ 素材使用〕
腕のつっぱりを解消
ハイメカR仕様
腕の上下運動からくるつっぱりを解消するハイメカカットの進化形。20°前方に傾斜させた従来の袖付けに加え、もっとも負担のかかる部分に適度なゆとりを持たせた独自の立体設計により、すっきりうと洗練したシルエットとこれまでにない自然な動きを実現。
隠しボタン
作業時の安全性やボタンによりキズつけを考慮し、見た目には一切わからない隠しボタン&マジックテープを採用。
見返しステッチ
裏側にも配したポイントステッチ。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸仕様ハイメカR、背裏メッシュ、ペン差し、携帯電話専用ポケット、マジックテープ仕様、ペン差しポケット、キーホルダーループ、見返しステッチ種別長袖シャツ素材トロピカル(帯電防止糸混入)、隠し金属ボタン、胸ポケット:マジックテープ内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891205874704ネイビーS
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891206774704ネイビーM
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891207674704ネイビーL
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891208574704ネイビーLL
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891209474704ネイビーEL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891210374704ネイビー4L
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891211974704ネイビー5L
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891212874704オリーブS
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891213774704オリーブM
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891214674704オリーブL
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891215574704オリーブLL
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891216474704オリーブEL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891217374704オリーブ4L
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891218974704オリーブ5L
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891219874704ベージュS
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891220774704ベージュM
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891221674704ベージュL
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891222574704ベージュLL
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891223474704ベージュEL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891224374704ベージュ4L
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891225974704ベージュ5L
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891226874704シルバーグレーS
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891227774704シルバーグレーM
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891228674704シルバーグレーL
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891229574704シルバーグレーLL
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891230474704シルバーグレーEL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891231374704シルバーグレー4L
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891232974704シルバーグレー5L
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする