全長13.2cmコンパクト底面マグネット付作業灯OZ-132D

全長13.2cmコンパクト底面マグネット付作業灯OZ-132D GENTOS
(8件のレビュー)

COB LEDによる広い照射面。シンプルなON/OFF点灯。エネループ使用可能。

使用電池単3形アルカリ電池×2本 仕様1m落下耐久 付属品テスト用電池 質量(g)約100(電池含む) 全光束(Lm)約140(最大時) 保護等級耐塵・防水仕様(IP54準拠) 光源高輝度白色COB LED×1個 輝度約30カンデラ 照射角140° 照射距離(m)約11(最大時) 点灯時間約20時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.5×132.2×33.3 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18832328 OZ-132D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18832328 OZ-132D 24911418 OZ-332D OZ-332D ワンズ 電池式作業用ライト GENTOS 24911418 ワンズ 電池式作業用ライト GENTOS 1台 1,598 税込1,758 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18832328
2022-11-03
用途:
メンテナンス、工事
建設業・工事業

単3電池が使えるのと、コンパクトで、明るさも十分あります。手元作業時には十分すぎる明るさです。
 大きさのわりに重く感じるのと、電源スイッチが、押しずらいので、星1つ 減らしました。

対象商品:
18832328
2021-04-25
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

コンパクトサイズで手元を照らすには十分な明るさです。マグネットが付いているので設置が簡単です。

対象商品:
18832328
2021-03-21
用途:
電気工事中

単三2本で十分明るく、電池の消費も悪くないです。
マグネット付きの製品を他にも使用していますが、この商品のマグネットは強力なほうだと思います。

対象商品:
18832328
2020-11-20
用途:
暗い場所での出張、整備作業

明るさは問題なし、スイッチがちょっと固く押しにくい。
磁力も問題なし。

対象商品:
18832328
2020-07-23
用途:
車検の入検時に
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもコンパクト。
外見プラスチックだけど、とても丈夫。
スイッチもオンオフだけのシンプル操作。
充電式の単三も使えて言うことなし。

1人が参考にしています
対象商品:
18832328
2019-10-20
用途:
自動車整備
伊佐たぼこ店 様 (卸売・小売業)

単三電池(一本が1.5V)2本で使えるのが購入の決め手でした。
また、昇圧回路が入っているので充電式電池(一本が1.2v)2本でも使えます。明るさは眩しい程です。

3人が参考にしています
2019-07-17
用途:
自動車部品の取り外しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

いくつか作業灯を所有しておりますが、132は携帯性が非常に良く、連続点灯時間が長く、確りした造りで非常に合理的な作業灯と言えます。単3電池2本で使用できるのが何より便利です。
5本所有しております!

2人が参考にしています
対象商品:
18832328
2019-02-15
用途:
車の作業、停電時の準備
医療・福祉・介護関連業

明るさがあり、底の磁石で車の鉄に張り付けることができ作業がしやすくなる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする