LEDハンディトーチ FLP-1808
ツイストフォーカスコントロール。USB充電式。サークルビームレンズによる美しい照射面。
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、1400mAh
電球の種類LED
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.1×135.4
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久
付属品ポーチ、ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
寸法(mm)約Φ32.3×147.5
質量(g)約135(電池含む)
全光束(Lm)370ルーメン(Highモード時)
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED1灯
輝度約7970カンデラ
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2.5
照射距離(m)約179(最大時)
点灯時間約:5時間(Highモード)/ 7時間(Midモード)/ 25時間(Ecoモード)
内容量1本
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2020-05-24
- 用途:
- 現場作業用
電気・ガス・熱供給・水道業
1本目、1m位の所から落として点灯しなくなる!
懲りずに2本目購入するが・・・やはり1m位の所から落として同じ様に点灯しなくなる!!
スペックには1mちょいまでは耐久性があると書いて有るがウソ!
充電式だし、そこそこ明るいし、デザインも良いから買ったけど!もう買わない!他のヤツにします!
- 対象商品:
- 18832355
2019-07-04
- 用途:
- 機械のメンテ時等
全農岐阜県本部 様
GENTOSのライトは頑丈さと光の強さが優れていて、バッテリー容量も十分あり、満足しています。重さも仕様の割に軽く、普段使いにもおすすめです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20