ASUS(GTX710) GT710-SL-1GD5-BRK
ファンレス設計でノイズゼロを実現。ホームシアターPCやマルチメディアセンターに最適です。
業界唯一のAUTOEXTREMEテクノロジーを搭載。完璧なオートメーションによって最高の信頼性を実現しました。
SuperAlloyPowerIIは、高品質な合金部品の採用しており、グラフィックスカード全体の信頼性を強化しています。
GPUTweakIIは、全く新しい直感的なUIを採用しており、これまで以上に簡単にオーバークロックが可能です。
ロープロファイルブラケットを付属。
メモリー(ビデオ)GDDR5 1GB
仕様コアクロック:954 MHz、CUDAコア数:192OpenGL(R)4.5
付属品CD×1、Quick Guide×1、ロープロファイルブラケット×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×69×17
冷却方式ファンレス
インターフェースバス:PCIExpress2.0、メモリー:32bit
解像度2560×1600
映像出力HDMI×1、DVI-D×1、D-Sub 15ピン×1
メモリークロック5012MHz
コア数192
内容量1台