ASUS(Wi-Fi無線ルーター) RT-AC86U

ASUS(Wi-Fi無線ルーター) RT-AC86U ASUS(エイスース)

デュアルバンドゲーミングWiFi無線ルーター、家中をカバーするメッシュWiFiシステム機能「AiMesh」搭載。
タイムラグを減らす「WTFast」でゲーム通信を加速、トレンドマイクロ社の技術を採用したセキュリティー機能を永年無料。
ネットワークゲームのタイムラグを軽減するゲームアクセラレーター「WTFast(R)」とゲームの通信優先度を高める「AdaptiveQoS」機能を搭載。
4KUHD動画ストリーミングにも最適。
MUMIMO」で複数台接続でも高速通信、「AiRadar(ビームフォーミング)」で強い電波を送信、「RangeBoost」による通信範囲向上
スマートフォンからASUSRouterアプリでトラフィックの監視、接続デバイスの管理、基本の機能設定が可能
複数のWiFiルーターを繋ぎ合わせてメッシュネットワーク構築し、隅々まで信頼性の高い電波の提供を可能とするAiMeshをサポート

データ転送速度802.11a:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps、802.11b:1/2/5.5/11Mbps、802.11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps、802.11n:最大450Mbps、802.11n(NitroQAM):最大750Mbps、802.11ac:最大1/734Mbps、802.11ac(NitroQAM):最大2/167Mbps 付属品LANケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、アンテナ×3 質量(g)872 対応OS【Windows】(10)64ビット/32ビット、(8.1)64ビット/32ビット、(7)64ビット/32ビット、(Vista)64ビット/32ビット、(×P)64ビット/32ビット、【MacOS】×10.11~×10.5、Linu× 出力電圧(V)19 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×83.3~ 対応PS3(TM)、PS4(TM)、PS4(TM)Pro、PlayStation(R)Vita、WiiU(TM)、Nintendo3DS(TM)、XboxOne(R)、iPhoneX/iPhone8/8Plus、3階建・4LDK 通信方式IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b インターフェースWAN(RJ-45×1、インターフェース:Gigabits)、LAN(RJ-45×4、インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/Gigabits)、USB2.0×1、USB3.0×1 セキュリティ64-bitWEP、128-bitWEP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise、WPS 接続台数18 周波数帯域(GHz)2.4/5 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18841464 RT-AC86U
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする