ASUS(Wi-Fi無線ルーター) BRT-AC828

ASUS(Wi-Fi無線ルーター) BRT-AC828 ASUS(エイスース)

デュアルバンドオフィス向けWiFi無線ルーター
BRTAC82811ac1734+800MbpsWANポートを2ポート搭載した最大2Gbps広帯域。
同時に複数の機器と通信できるMUMIMO技術に対応。WANポートを2ポート搭載し最大2Gbpsの広帯域を実現。
LinkAggregation機能で最大4Gbpsの高速なLAN接続が可能。本体をNAS化できる高速なM.2スロットを搭載。

インターフェース
WAN(RJ-45×2、インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/Gigabits),LAN(RJ-45×8、インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/Gigabits)
USB3.0×2、M.2SATA×1
データ転送速度802.11a:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps、802.11b:1/2/5.5/11Mbps、802.11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps、802.11n(TurboQAM):最大800Mbps、802.11ac:最大1/734Mbps 付属品LANケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド、サポートCD、保証書、アンテナ×4 質量(g)950 対応OS【Windows】10、8.1、7、6、Vista、×P、【MacOS】×10.4~×10.12 出力電圧(V)19 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×300×49.5 対応iPhoneX/iPhone8/8Plus、3階建・4LDK 通信方式IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 使用CPUQualcomm IPQ8065(1.7GHz、デュアルコア) セキュリティSPI、DoSプロテクション、ポートフィルタリング、URLフィルタリング、ネットワークサービスフィルタリング、ペアレンタルコントロール 接続台数(推奨)80 周波数帯域(GHz)2.4/5 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18841489 BRT-AC828
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする