ASUS(7.1ch ゲーミングヘッドセット) ROG Strix Fusion 300

ASUS(7.1ch ゲーミングヘッドセット) ROG Strix Fusion 300 ASUS(エイスース)

臨場感あふれるゲーミングオーディオを提供し、PC、PS4、XboxOne、および各種モバイルデバイスでも使用が可能とするROGStrixFusion3007.1ヘッドセット。
独自のエアタイトチャンバー設計と50mmASUSEssenceドライバーにより、純粋で豊かなゲーミングオーディオがゲーマーを包み込みます。
巧妙に設計されたハードウェアにより、プラグアンドプレイで、時と場所を選ばずに仮想7.1チャンネルサラウンドサウンドを楽しむことができます。
ROGHybridイヤークッションが素晴らしい遮音性能を提供し、長時間のゲーミングセッションも涼しく快適にこなすことができます。

ケーブル長(m)2 仕様ライティング:LED 付属品USBケーブル、3.5mmケーブル、クイックスタートガイド、ROG Hybrid ear cushion、プロテインレザーイヤークッション 質量(g)360 接続方式USB 対応機種PC、Mac、スマートホンなど、PlayStation(R) 4、Xbox One(R) 周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイク:50~10000Hz アダプター型式USB、3.5mmミニジャック 指向性単一 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)50 音圧感度(dB)マイク部ヘッドホン:‐39±3 装着方式オーバーヘッド 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18841568 ROG STRIX F300
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする