ASUS(内蔵型DVDディスクドライブ) DRW-24D5MT
未使用時の消費電力を50%抑えた省電力タイプの内蔵型DVDディスクドライブ
SATA接続内蔵型DVDディスクドライブ。DVD±R最大24倍速、DVD±R(2層)最大8倍速書き込み。
長期間の保存に向くMDISCへの書き込みに対応。
非動作時に消費電力を最大50%抑える「EGreen」、記録データの暗号化を行える「DiscEncryptionII」機能。
ドラッグ&ドロップで簡単に書き込みを行える「DragandBurn」機能。すぐに使える書き込みソフトとバックアップソフトを付属。
書込速度4倍:DVD+R(SL,M-DISC)、5倍:DVD-RAM、6倍:DVD-RW、8倍:DVD+RW、DVD+R(2層)、DVD-R(2層)、24倍:DVD+R、DVD-R、CD-RW、48倍:CD-R
仕様【対応書込み方式】DVD+R&DVD+R(DL):SequentialWrite、DVD-R&DVD-R(DL):DAO、DVD+RW:RandomWrite、DVD-RW:DAO/RestrictedOverwrite/IncrementalRecording、DVD-RAM:RandomWrite、CD-R/RW:DAO/TAO/SAO/PacketWrite、【アクセスタイム】DVDメディア:145ms、CDメディア:125ms
質量(g)650
対応OS【Windows】XP、Vista、7、8、10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×170×41
インターフェースSATA
読取5倍速:DVD-RAM、6倍速:DVD-Video再生、10倍速:CD-DA(オーディオCD)再生、12倍速:DVD+R(2層)、DVD-R(2層)、DVD-ROM(2層)、DVD+R(SL,M-DISC)、16倍速:DVD+R、DVD-R、DVD-ROM、24倍速:VideoCD再生、40倍:CD-RW、48倍:CD-ROM、CD-R
動作環境CPU:Intel Pentium 300MHz以上、メモリ:128MB以上、HDD:10GB以上
対応メディアAudio CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, CD-R, CD-RW, DVD±R(SL/DL), DVD±RW, DVD-ROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD Video
周囲環境温度:(動作時)5~45、(保管時)‐20~60、湿度:20~80(結露無きこと)
内容量1台
PCパーツ の新着商品
SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥98,978
¥89,980
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07