ASUS(高機能型Blu-Rayコンボドライブ) BC-12D2HT/BLK/G/AS//
高機能型BluRayコンボドライブ
長期間の保存に向くMDISCへの書き込みに対応。BDXLに対応し、最大128GBのディスクをサポート。
非動作時に消費電力を最大50%抑える「EGreen」機能
パスワード保護とファイルネーム暗号化機能による二重のデータセキュリティ
ドラッグ&ドロップで簡単に書き込みを行える「DragandBurn」機能
動作環境
CPU: IntelPentiumD 945(3.4 GHz)以上、メモリ1GB以上、HDD:10GB以上、ビデオカード:GeForce 7600GTまたはATI1600シリーズ以上
(1920×1080ドット以上の出力に対応していること)
書込速度DVD+R:16倍速、DVD-R:16倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-RW:6倍速、DVD+R(2層):8倍速、DVD-R(2層):8倍速、DVD-RAM:5倍速、CD-R:48倍速、CD-RW:24倍速
仕様【対応書込み方式】DVD-R&DVD-R(DL):SequentialWrite、DVD-RW:RestrictedOverwrite/IncrementalRecording、DVD-RAM:RandomWrite、CD-R/RW:PacketWrite、【アクセスタイム】BDメディア(1層/2層):180ms、DVDメディア:145ms、CDメディア:125ms
質量(g)680
電源DC5/12V
対応OS【Windows】XP、Vista、7、8、10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×170×41
インターフェースSATA
読取BD-ROM:12倍速、BD-ROM(2層):8倍速、BD-R(M-DISC):12倍速、BD-R:12倍速、BD-R(2層):8倍速、BD-R(3層/4層):6倍速、BD-R(LTH):6倍速、BD-RE:8倍速、BD-RE(2層):6倍速、BD-RE(3層):4倍速、DVD+R:16倍速、DVD-R:16倍速、DVD+RW:12倍速、DVD-RW:12倍速、DVD-ROM:16倍速、DVD+R(2層):12倍速、DVD-R(2層):12倍速、DVD-ROM(2層):12倍速、DVD+R(M-DISC):12倍速、DVD-RAM:5倍速、BDMV再生:6倍速、CD-R:48倍速、DVD-Video再生:6倍速、CD-RW:40倍速、CD-ROM:48倍速
周囲環境温度:(動作時)5~45、(保管時)‐20~60、湿度:20~80(結露無きこと)
内容量1台
(1920×1080ドット以上の出力に対応していること)
PCパーツ の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07