プロセッサー Core i9 Processor i9-7940X(Skylake-X)
プロセッサーCore i9
コア数14
スレッド数28
キャッシュメモリ(MB)19.25
動作周波数(GHz)1
仕様【コア数】14、【スレッド】28、LGA2066、TurboBoostMax
電力(W)TDP165
内容量1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07