HDMI接続スティック型コンピュータ Computestick STK2M3W64CC Windows 10 (64bit) プリインストールモデル

HDMI接続スティック型コンピュータ Computestick STK2M3W64CC  Windows 10 (64bit) プリインストールモデル Intel(インテル)

Win10搭載Corem36Y30(0.9GHzデュアルコアTurboBoost2.2GHz)/LPDDR318664GB/IntelHDGraphics/64GBeMMC/

寸法(mm)114×381×12 電源MicroUSB 通信方式/IEEE802.11a/b/g/n/ac&BT4.2 インターフェースMicroSDXC、USB3.0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18842469 BOXSTK2M3W64CC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする