電動モップ

電動モップ - 日本電興
(2件のレビュー)

ゴミを吸い取りながらモップ掛けが一緒にできるハイブリットクリーナー。
ソファーやベッド下も掃除が可能なフレキシブルヘッド&LEDライト採用。
三重構造のフィルターで排気もクリーン。

用途掃除機、クリーナー、コードレスとして。電圧(V)DC14.4集塵容量(L)0.35質量(kg)4.4付属品充電アダプター、マイクロファイバーモップパッド(4枚)、アタッチメント(2枚)、不織布モップパッド(12枚)バッテリー充電式リチウムイオン電池14.4V 5000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×1170バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925403ND-SWG8000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18925403
2021-10-05
用途: 事務所の床掃除

商品は思ったより大きくて重いです。
使い勝手は思ったより、パワーがあり良いと思います。
充電スタンドの様なものがあると良いと思います。
消耗品が専用なので、モノタロさんで、購入できるようにしてもらいたいです。

対象商品 : 18925403
2021-12-01
用途: 事務所の床掃除

機能的にはとてもいいですが、充電がしづらいですね。
あと消耗品がMonotaROさんから買えないのは困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする