曜日別特売

Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットSIL

Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットSIL - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットSIL - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場!
ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。
ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。

ショットシルバー全高(mm)35ハンドル径(Φmm)【内径】14クランプ径(Φmm)22.2~28.6ハンドル幅(mm)720センター幅(mm)140引き寸(mm)100絞り角(°)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1884823660801153
9,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする