ワーキングデスク 上置棚

ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ
(1件のレビュー)

後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。

材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール 高さ(mm)453 奥行(mm)280 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重) 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー。
※必ず壁面にてご使用ください。
※設置可能箇所は天板厚15~36mm、奥行き40mm以上必要です。
※商品にデスクは含まれません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GZUSR-1200DM 18850424
GZUSR-1200DM 18850424
18850424 GZUSR-1200DM ウォルナットB 1186×280×500 1段 20
オープン
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
GZUSR-1400WH 18850458
GZUSR-1400WH 18850458
18850458 GZUSR-1400WH ホワイト 1386×280×500 1段 20
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850406 GZUSR-1000DM ウォルナットB 986×280×500 1段 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
18850415 GZUSR-1000WH ホワイト 986×280×500 1段 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
18850433 GZUSR-1200WH ホワイト 1186×280×500 1段 20
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
車上渡し
18850449 GZUSR-1400DM ウォルナットB 1386×280×500 1段 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
18850467 GZUSR-800DM ウォルナットB 786×280×500(天板上453) 1段 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
18850476 GZUSR-800WH ホワイト 786×280×500(天板上453) 1段 20
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18850449
2019-05-26
用途:
PCモニターの台

モニターを2台並べて使っているので、机と棚の間のスペースを有効利用出来て大変良かった。
品物もしっかり出来いて見た目もよく、机の上がスッきりした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする