曜日別特売

CAREWALKER700 アイボリーXシルバー

CAREWALKER700 アイボリーXシルバー - アシックスCAREWALKER700 アイボリーXシルバー - アシックス

緊急時にも脱ぎ履きしやすい、ローヒールタイプ。※通常の歩行では脱げにくい構造。

仕様インナーソール:取り外し式種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約245(25.5cm)足幅2E内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18854019FMC700.0293-30.030スニーカースリッポンタイプローカット人工皮革製+合成繊維
オープン
7,200
7,920(税込)
翌日出荷
18854003FMC700.0293-29.029スニーカースリッポンタイプローカット人工皮革製+合成繊維
オープン
7,200
7,920(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする