ディスト用アダプター FTA360-S

ディスト用アダプター FTA360-S タジマツール(TJMデザイン)

ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。

用途ライカ製レーザー距離計S910用アダプター トラスコ品番828-9060 外形寸法(mm)縦170×横140×奥190 本体質量(g)600 対応機種S910 ねじ径(inch)1/4 内容量1個
注意
※タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別売りのDISTO-TRIDPが必要です。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18856514 DISTO-FTA360-S
66,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする