曜日別特売

スティックのり カラープリット (Pritt) セリース

スティックのり カラープリット (Pritt) セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり カラープリット (Pritt) セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり カラープリット (Pritt) セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり カラープリット (Pritt) セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり カラープリット (Pritt) セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり カラープリット (Pritt) セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり カラープリット (Pritt) セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり カラープリット (Pritt) セリース - PLUS(プラス)[文具]

ブルーの色付きのりで、塗った部分がひと目でわかり、しばらくすると色は消えるので安心。
塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業できます。
ブルーののりで、塗った部分が見えるので、塗り残しやはみ出しの心配なく確実にのりづけができます。
ムラになりにくく、軽い力で塗ることができる。
接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。
テキパキ確実に作業したい人におすすめ。

用途封筒の口止めなどのキワ塗り・定型の塗布範囲指定のある書類などに。紙、写真、布など。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 017
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55018593NS-731-5P(29270)1パック(10g×5本)レギュラー21×8870%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP)
700
599
659(税込)
当日出荷
18857573297231本(10g)レギュラー21×8870%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)
140
取扱い終了
代替品有
18857564297251本(22g)ミディアム26×10270%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)
260
取扱い終了
代替品有
18857555297271本(40g)ジャンボ31×11370%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)
400
取扱い終了
代替品有
39628646NS-731-3P(29737)1パック(10g×3本)レギュラー21×8870%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 カラープリット レギュラーセリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
188575732972349075678NS-731(29722)29723 スティックのり カラープリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075678スティックのり カラープリット (Pritt)PLUS(プラス)[文具]1本(10g)
109
税込120
パッケージに違いがあります
188575642972549075687NS-732(29724)29725 スティックのり カラープリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075687スティックのり カラープリット (Pritt)PLUS(プラス)[文具]1本(22g)
199
税込219
パッケージに違いがあります
188575552972749075696NS-734(29726)29727 スティックのり カラープリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075696スティックのり カラープリット (Pritt)PLUS(プラス)[文具]1本(40g)
299
税込329
パッケージに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする