曜日別特売

スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース

スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]

超なめらかな塗りごこち。
使い心地がよく、ムラなく塗れて仕上がりキレイ。仕上がりにこだわりたい人に。
なめらかな使いごこち。
スーッと軽く塗れるので、封筒や帳票整理などの大量の貼り付けも効率的かつスピーディーに作業することができます。
薄い紙に塗っても、ヨレたりボコボコしたりせず、薄くキレイに貼れます。
接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布 など。

用途スピードを要する貼り付け作業。ノートへのプリント貼り・伝票・レシートの整理・新聞、雑誌のスクラップなどに。紙、写真、布など。材質70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)タイプ塗り心地なめらか主成分糊:ポリビニルピロリドン(PVP)
全6種類を絞り込む
径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18857616297151本(10g)レギュラー21×188約16
140
119
131(税込)
当日出荷
18857625297161パック(10g×5本)レギュラー21×188約16
700
559
615(税込)
当日出荷
18857598297181本(22g)ミディアム26×102約21
260
239
263(税込)
当日出荷
18857607297191パック(22g×3本)ミディアム26×102約21
780
689
758(税込)
当日出荷
18857589297211本(40g)ジャンボ31×113約26
400
359
395(税込)
当日出荷
76473015NS-721-3P(29758)1パック(3本)レギュラー21×188約16
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 スムーズプリット レギュラーセリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする