曜日別特売

テープのり norino (ノリノプロ) キレイにはがせる (22m)

テープのり norino (ノリノプロ) キレイにはがせる (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノプロ) キレイにはがせる (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノプロ) キレイにはがせる (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノプロ) キレイにはがせる (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノプロ) キレイにはがせる (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノプロ) キレイにはがせる (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノプロ) キレイにはがせる (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノプロ) キレイにはがせる (22m) - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

【ノリノプロ】
しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり!
プロ仕様ならではの機能を搭載した「ノリノプロ」新機能搭載で長く使える、プリットシリーズの詰め替え式テープのり。
キレイにはがせる!ふせんのように貼りなおし可能。
メモの仮貼りに最適。テープたるみを防ぐパワーギア。
巻き取りの不具合を検知し自動で修復し、22mのロングテープをたるむことなく使い続けられます。
糊カス除去のクリーンローラー。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。
先端にたまったノリのカスを回収し、キレイなヘッドで快適ノリ付けできます。
本体裏面の「はしピタ」スイッチをONにすると、ガイドが出てきます。
ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけで、はしっこにもピッタリノリ付けできます。
片手で簡単プッシュオープン。
本体にある「PUSH」ボタンを押すと、キャップが開いて片手で簡単に使用できます。
つめ替え簡単!テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。
しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり。

テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※専用交換テープと本体はすべて互換性があります。
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。
※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28865139TG-1223(39254)キレイにはがせる本体(詰め替え式)・簡易包装
490
369
406(税込)
当日出荷
18857634TG-1223R(39-247)キレイにはがせるタイプ詰替用テープ
360
299
329(税込)
当日出荷
28865157TG-1223R(39257)キレイにはがせる(はがして貼れる)詰替え用テープ・簡易包装
360
339
373(税込)
5日以内出荷
18857643TG-1223(39-244)キレイにはがせるタイプ本体(詰め替え式)
490
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】テープのり norino PRO ノリノプロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18857634
2023-05-23
用途: 従業員の資格証の写しのファイリング時に使用してます。
鈴運メンテック株式会社建設業・工事業

複数の資格を取得するので、張替えが出来て重宝しております。

2022-02-11
用途: プリントの貼り付け
その他業種

ほとんど、つきません。
買ってこんなに後悔した商品はないです。
貼っても、すぐにとれてしまいます。
とても粘着力の弱い付箋よりつきません。
たくさん買ってしまったので、どうしようかと思っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

対象商品 : 28865139
2019-08-12
用途: 封筒ののり付け

この商品は最悪でした。二度と買いません。時間が経つと留めたはずの封筒の口が全開です。重なり合う同士両方に貼っても剥がれてくるとゆう、どうしようもない商品でした。強力に貼れるタイプはそんな事は無かったです。剥がすのはキレイに剥がせました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする