サンプラ(R) TPX(R)ハイスピードロート

サンプラ(R) TPX(R)ハイスピードロート サンプラテック

耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過におすすめです。オートクレーブ可能。

内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18860023 120mm 557-3548 Φ120mm 14×12
600
 
 
取扱い終了

返品不可
18860039 150mm 557-3556 Φ150mm 15×13
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
18860048 180mm 557-3564 Φ180mm 19×15
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18860057 210mm 557-3572 Φ210mm 24×22
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18860066 240mm 557-3581 Φ240mm 26×25
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18860075 300mm 557-3599 Φ300mm 32×20
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18860084 60mm 557-3513 Φ60mm 10×8
200
 
 
取扱い終了

返品不可
18860093 75mm 557-3521 Φ75mm 10×8
240
 
 
取扱い終了

返品不可
18860109 90mm 557-3530 Φ90mm 13×10
360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18860023 120mm 33149715 120mm 120mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149715 TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 1個 729 税込802 注文コードが変更になりました。
18860039 150mm 33149724 150mm 150mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149724 TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました。
18860048 180mm 33149733 180mm 180mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149733 TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。
18860057 210mm 33149742 210mm 210mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149742 TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました。
18860066 240mm 33149751 240mm 240mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149751 TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。
18860075 300mm 33149767 300mm 300mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149767 TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 1個 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました。
18860084 60mm 33149681 60mm 60mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149681 TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました。
18860093 75mm 33149697 75mm 75mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149697 TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 1個 299 税込329 注文コードが変更になりました。
18860109 90mm 33149706 90mm 90mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149706 TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする