体組成計 BC-722

体組成計 BC-722 タニタ
(1件のレビュー)

樹脂製で軽く収納に便利

付属品取扱説明書(保証書付)、単3形乾電池(R6)×4本 材質ABS、AS、PE 寸法(mm)幅259×高さ33×奥行215 質量(kg)約1 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1000 電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V(単3形乾電池(R6)×4本) 最小表示0~100kgまで:100g、100~150kgまで:200g 最小表示(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×33×215 文字高(mm)27 機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、マイサポ機能、年齢設定、身長設定、ゲストモード、体重のみ測定機能、アクティブ度(1単位)、アスリートモード、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、筋肉量(100 kgまで 100 g単位、100 kg以上 200 g単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%) 消費電力(mA)(最大)60 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅259×高さ33×奥行215 登録人数5 適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI・筋肉量:6~99、基礎代謝体内年齢:18~99、アクティブ度:18~90 内容量1台
注意
※ペースメーカーを身につけている方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18861807 BC-722-RD 835-7496 レッド
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18861816 BC-722-WH 835-7497 ホワイト
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18861816
2021-07-12
用途:
個人使用
その他業種

とても使い勝手が良いです。軽くてコンパクト。
電池も付いている。2回目からデータを入力しないで計測してくれる便利さ。デザインも優れている。この価格でこの機能は素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする