イーグル 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ能力3t

イーグル 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ能力3t 今野製作所(EAGLE) イーグル 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ能力3t 今野製作所(EAGLE)

超低床3段伸びの油圧ダルマジャッキです。フォークリフトのタイヤ交換等で使用されています。
130mmから274mmまで一気に持ち上げます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある狭い場所でも障害物を交わしてのポンプ操作が可能です。

用途フォークリフトのタイヤ交換 仕様球面ヘッドキャップ 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 トラスコ品番828-9253 ストローク(mm)144(1段目38、2段目59、3段目47) 質量(kg)8 高さ(mm)130 許容荷重(t)3 ベース長(mm)190 ベース幅(mm)130 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31245937 ED-30TS-3
70,800
52,980
58,278 (税込)
当日出荷
18868895 ED-30TS-3
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする