オリオン 標準型冷凍式エアードライヤー(RAX小型シリーズ)
電源(V)単相100/100、110
温度範囲(℃)(入口)5~50
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~Φ6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
動作周囲温度(℃)2~45
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98
出口空気露点(℃)圧力下10
内容量1台
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18868965 | RAX11J-A1 | 05565008 | RAX11J-A1 |
![]() |
標準型エアドライヤー(小型) | オリオン機械 | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | 注文コードが変更になりました |
18868974 | RAX3J-A1 | 47322021 | RAX3J-A1 |
![]() |
標準型エアドライヤー(小型) | オリオン機械 | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | 注文コードが変更になりました |
18868983 | RAX6J-A1 | 47322037 | RAX6J-A1 |
![]() |
標準型エアドライヤー(小型) | オリオン機械 | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | 注文コードが変更になりました |
18868999 | RAX8J-A1 | 47322046 | RAX8J-A1 |
![]() |
標準型エアドライヤー(小型) | オリオン機械 | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26