高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。
摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。



非常に良い商品です。
信号待ちのアイドリングが凄く静かになりました。
やはり純正品は安心して使えます。
お値段も安くて購入しやすいです。
以前は付いていた、オイルを入れる時のジャバラな口の付属は無かったです。
1缶に1個付けて欲しいです。
付かない場合はその旨記載して頂けると助かります。
是非表示を改善して下さい。
よろしくお願いします。
ヤマハ純正スクーター用ということで安心感はあります。他のレビューにもある通り、ノズルを付けてもらえると良いと思います。使用した感じは、エンジンもスムースに回りますし問題は無さそうですしスピードも出ます。
純正なので安心して使用できます。
MBオイルは少ないので助かります。
特にトラブルなく長く使用しています。
ヤマハジールに使用しています。MB規格推奨ですのでこのオイル1択です。もう古い車体ですし、推奨外のオイルは使いたくないというのと、以前MA規格の他社製100%合成油を入れたら浸透性が良すぎてオイルシール部分から染み出すというトラブルもありました。ヤマハのこの時代のFZ系の4気筒車にはこのオイルが一番安心して使えると思います。
YAMAHAのスクーターなので純正オイルは安心です。今回3本注文したのですがプラスチックの注入ノズルを付けていただけるとありがたいです。