キャニスター型 サイクロン掃除機 Dyson DC48 Turbinehead

キャニスター型 サイクロン掃除機 Dyson  DC48 Turbinehead ダイソン

ダイソン デジタルモーター V4採用。高速でパワフルなモーター。さまざまな床面から最も多くのゴミを取り除きます。
Radial Root Cyclone (ラジアルルートサイクロン)テクノロジー。変わらない吸引力。吸引力を最大化するために空気の経路を再設計しました。
カーボンファイバー素材とナイロンブラシを組み合わせた新しい構造により、従来機種より30%軽量化。きめ細かいカーボンファイバーブラシが、フローリング上の微細なホコリをより多く取り除きます。
重心の低い安定した構造で、思いどおりの自在な操作性を実現したBallテクノロジー。

集塵容量(L)約0.5L コード長さ(m)5 質量(kg)約2.7 本体寸法(mm)253×193×361 内容量1台
注意
※説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18925026 DC48 TH SB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする