親子インターホン壁掛型子機

親子インターホン壁掛型子機 アイホン

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。

電源タイプ電源コード式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約280 電源電圧親機から供給 アズワン品番64-3204-18 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話 内容量1台
注意
※接続できるインターホンはATシリーズのみ。
※卓上での使用はできない。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18925534 AT-306
9,400
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする