露出型玄関子機

露出型玄関子機 アイホン

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯

電源タイプ電源コード式 材質難燃性ACS樹脂 形状壁取付型 ホワイト 質量(g)約200 電源電圧DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)600 電流(mA)通電表示灯:1 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声同時通話 内容量1台
注意
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※適合サインポスト
松下電工(株)製 SY型、SP型、SS型、GS型ニューM型
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18925699 IF-DAW
4,900
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする