AC電源直結式モニター

AC電源直結式モニター アイホン

住戸カメラからの映像を映す
モニターボタン押下による住戸玄関の映像モニター
明るさボリュームによるモニターの明るさ調節
呼出時、映像は約45秒後に自動的に消える

仕様増設モニター:2台まで 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約600 消費電力(W)待受時1.2W、最大10W 電源電圧AC100V 画素数11万画素 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付) 接続台数カメラ付き玄関子機:1台 内容量1台
注意
※録画ユニットはKC-16EUの接続不可
※IE-1A(-T)、IE-1ADの接続不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18925769 JB-MU
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする