インターホン子機

インターホン子機 - アイホン

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・盗聴防止ボタン押下による親機からの盗聴防止

材質ABS樹脂形状卓上・壁取付両用型エッグホワイトおグレーのツートーン質量(g)約220電源電圧親機から供給機能盗聴防止機能適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子音(プー)後、音声直接呼出し通話方式スピーカー形交互通話内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925918LE-AN
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする