インターホン3局用親機
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約410
備考3局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計3台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
内容量1台
注意
※受話時は送話側のスピーカーをマイクとして使用し、微小な信号を増長して受話音量とするため、周囲ノイズの影響を受け、受話時に雑音が聞こえる場合がある。