ドアホンセットAC電源直結式

ドアホンセットAC電源直結式 アイホン

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット

仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W)最大2、待受0.6 電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番64-3204-22 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話 内容量1セット
注意
※(親機)接続できる玄関子機はTC-DEのみ。卓上での使用はできない。(玄関子機)水抜き穴をふさがないこと。接続できる親機はT-M-T,WA-1M(-T)。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18926435 TCS-1A-T
18,000
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする