カメラ付玄関子機・二世帯用
仕様(撮像範囲)-10~+60℃
材質自己消火性PC+ABS樹脂
色パネル部:シャンパンシルバー、本体:クリアブラック
質量(g)410
備考坊まつ形(JIS C 0920 IPX4相当)、2世帯住宅用
電源電圧モニター付親機から供給
照度(Lx)(最低)5
使用周囲温度(℃)-10~60
撮像素子1/4型カラーCMOS
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
内容量1台
注意
※コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。接続できるテレビドアホンはWJ-4MED-Tのみ。 他世帯の親機を呼び出せないため、1A1、1A2端子に接続する親機の電源またはブレーカーを切らないこと。 下記の場所への設置は避けること。白い壁,背景に空がよく映るマンションなどの階上にある玄関,人物の背面が白いところ,直射日光や強い光 が当たるところ