テレビドアホンワイヤレスセット

テレビドアホンワイヤレスセット アイホン

モニター付親機とモニター付ワイレヤス子機と充電台とカメラ付玄関子機のセット

備考(カメラ付玄関子機)防塵・防まつ性 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18926688 WJ-45 (モニター付親機)本体:自己消火性ABS樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂(モニター付ワイレヤス子機)自己消火性ABS樹脂(充電台)自己消火性ABS樹脂(カメラ付玄関子機)自己消火型PC+ABS樹脂 (モニター付親機)壁取付型(カメラ付玄関子機)壁取付型 (モニター付親機)スノーホワイト(モニター付ワイレヤス子機)スノーホワイト(充電台)スノーホワイト(カメラ付玄関子機)パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック (モニター付親機)720(モニター付ワイレヤス子機)190(充電台)190(カメラ付玄関子機)170 (モニター付親機)待受時2、最大10.4(充電台)待受時0.2、最大0.7
オープン
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
18926724 WK-24A (モニター付親機)本体:自己消火性ABS樹脂、パネル部:難燃性自己消火性樹脂(モニター付ワイレヤス子機)自己消火性ABS樹脂(充電台)自己消火性ABS樹脂(カメラ付玄関子機)自己消火型PC+ABS樹脂 (モニター付親機)壁取付型(充電台)据置・壁取付両用型(カメラ付玄関子機)壁取付型 (モニター付親機)クールグレー、スノーホワイト(モニター付ワイレヤス子機)スノーホワイト(充電台)スノーホワイト(カメラ付玄関子機)パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック (モニター付親機)470(モニター付ワイレヤス子機)190(充電台)190(カメラ付玄関子機)170 (モニター付親機)待受時1.9、最大6.7(充電台)待受時0.2、最大0.7
オープン
 
 
取扱い終了
18926749 WM-14A (モニター付親機)本体:自己消火性ABS樹脂、パネル:難燃性樹脂(モニター付ワイレヤス子機)自己消火性ABS樹脂(充電台)自己消火性ABS樹脂(カメラ付玄関子機)自己消火型PC+ABS樹脂 (モニター付親機)壁取付型(充電台)据置・壁取付両用型(カメラ付玄関子機)壁取付型 (モニター付親機)スノーホワイト(モニター付ワイレヤス子機)スノーホワイト(充電台)スノーホワイト(カメラ付玄関子機)パネル部:シャンパンシルバー、本体:クリアブラック (モニター付親機)390(モニター付ワイレヤス子機)180(充電台)190(カメラ付玄関子機)200 (モニター付親機)待受時1.3、最大6(充電台)待受時0.2、最大0.7
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする