テレビドアホンセット(ワイヤレス対応) 2・4タイプ
モニター付親機(WK-2ME-T)とカメラ付玄関子機(WJ-DA)のセット
材質(モニター付親機)本体:自己消火性ABS樹脂、パネル部:難燃性自己消火性樹脂((カメラ付玄関子機)自己消火型PC+ABS樹脂
形状(モニター付親機)壁取付型(カメラ付玄関子機)壁取付型
色(モニター付親機)クールグレー、スノーホワイト(カメラ付玄関子機)パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック
質量(g)(モニター付親機)470(カメラ付玄関子機)170
備考(カメラ付玄関子機)防塵・防まつ性
消費電力(W)(モニター付親機)待受時1.9、最大6.7
電源電圧(モニター付親機)AC100V 50/60Hz(カメラ付玄関子機)モニター付親機から供給
使用周囲温度(℃)(モニター付親機)0~40(カメラ付玄関子機)-10~60
適合ボックス(モニター付親機)JIS1個用スイッチボックス
通話方式(モニター付親機)拡声自動交互通話(カメラ付玄関子機)自動交互通話
内容量1セット