Androidビジネスターミナル CCDスキャナモデル(一次元)
1台でハンディターミナルとスマートフォンの機能を兼用。
選べるスキャナタイプ。CCD/レーザー/二次元から用途とコストに合わせて選択可能。
Android OSのバージョン固定により、OSバージョンアップ時のアプリケーション修正が不要。
LTEによる高速通信で場所を選ばずデータ通信や通話が可能。
SIMフリー(docomo、SoftBank)対応。格安SIMにより、安価にデータ通信を実現。
GPS搭載、位置情報をリアルタイムに取得可能。
Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n) とBluetooth Ver.4.1の無線通信をサポート。屋内でのデータ通信や様々な周辺機器と容易に接続。
鋼球落下試験に耐える強化ディスプレイDragontrailの採用により画面割れの心配無し。保護等級IP67。粉塵や豪雨等過酷な環境化でも使用可能。
-20℃の冷凍庫から50℃の真夏の炎天下までの過酷な環境下で使用可能。
静電容量式の高感度タッチパネル採用。太陽光下や薄暗い室内での視認性に優れ、軍手などの手袋でも操作可能。
バッテリー交換可能。NFC搭載。HF帯RFIDのリード/ライトにも対応。
アルコール洗浄拭取り可能なボディ。メディカル業務でも安心!4.7インチの大画面に260gの軽量ボディ。
データ収集アプリ「SmartScanUp」、起動アプリを固定する「AppLock」、画面タッチでバーコード読取可能な「ソフトトリガキー」、
バーコードの読取データを手入力と同様に変換する「Reader Config」、No1.MDM「MobiControl(有償)」等、様々なアプリケーションをプリインストール。
用途
物流業→在庫管理/ピッキング/検品
運輸業→運行管理/配送管理
製造業→工程管理/トレース管理/部品管理/設備点検
小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入出荷検品
サービス業→業務管理/日報作成
仕様【SIM/SAM】2microSIMスロット・1microSAMスロット、【WWAN】GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE/GSM/GPRS/EDGE:800/900/1900/2100/WCDMA/UMTS/HSDPA/HSUPA:800/900/1900/2100/LTE:800/900/1800/2100/2600(公衆回線はデータ通信の通話認定を取得しています。詳細に関してはお客様の地域のキャリアとご相談ください。)、【WLAN】IEEE802.11a/b/g/n、【WLANセキュリティ】WPA・WPA2・WEP・TKIP・AES・PEAP・TTLS・TLS・PWD・SIM、【WPAN】Bluetooth Class II・V4.1BLE・V2.1+Enhanced Data Rate、【GPS】GPS/GLONASS・AGPS
光源640±nm25
メモリー16GB eMMC Flash/2GB LPDDR3 RAM
ディスプレイ4.7'' HD 720 (W) x 1280 (H), Transmissive IPS LCD, sunlight visibility
解像度2500ピクセル/200スキャン/秒
使用CPUCortex A53 Quad Core 1.3GHz
防塵・防滴IP67
耐電性±15KV気中、±8KV接触
警告三色LED、バイブレータ、スピーカ-
EMC規格CE、RCM、NCC、JRL、TBL
動作時間約10時間
動作温度(℃)-20~50
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
保存湿度(%)5~95(結露無きこと)
OSAndroid 7.0(GMS対応)
オーディオ機能スピーカー、デュアルアレー デジタルマイク、エコー/ノイズキャンセリング機能
環境【開発環境】Android 6.0 SDK、reader API、SAM API、HTML 5 API
保管温度(℃)-30~70
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル (素手、手袋)
BluetoothGAP・SDP・HSP・SPP・GOEP・OPP・HFP・PAN・A2DP・AVRCP・GAVDP・HID・PBAP
拡張データメモリMicro SDカードスロット、SDHC対応(Max.32GB)
アプリケーションリーダー設定、ボタン設定, MDS , ソフトウェアトリガー , Xamarin Binding , CipherLab TE , App-Lock , HTML 5 Browser , Kalipso Application Generator, SOTI MobiControl
キーパッド専用スキャンキー、プログラマブルキー(4個)、音量調整キー, 左右にトリガーキー
カメラ仕様オートフォーカス800万画素、調光可能フラッシュ
読取深度(mm)30~318(JAN)
内容量1個
運輸業→運行管理/配送管理
製造業→工程管理/トレース管理/部品管理/設備点検
小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入出荷検品
サービス業→業務管理/日報作成
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07