ジョイスティックエンコーダ

ジョイスティックエンコーダ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

ジョイスティックに光学式エンコーダ、プッシュスイッチを搭載した多機能デバイス。
長寿命(ジョイスティック50万回、エンコーダ/プッシュスイッチ100万回)

用途医療機器、放送機器、セキュリティーカメラなど、機器・装置の操作パネル。 スイッチ有り 電源電圧DC5V±5%、20mA RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸方向
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18931728 CJ25-42010 1個 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18931737 CJ25-42010 1セット(5個) 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18931746 CJ25-42010 1セット(10個) 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18931755 CJ25-82010 1個 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18931764 CJ25-82010 1セット(5個) 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18931773 CJ25-82010 1セット(10個) 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする