LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインリングタイプ

LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインリングタイプ アイリスオーヤマ LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインリングタイプ アイリスオーヤマ LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインリングタイプ アイリスオーヤマ LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインリングタイプ アイリスオーヤマ LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインリングタイプ アイリスオーヤマ

新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。全面に光を広げるシェード設計で、天井にも光が広がります。
フレームを飾るシルバーモールが、インテリアにスタイリッシュなアクセントを加えます。
リモコンひとつでかんたん操作
シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。
長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)

適合~12畳用 直径(Φmm)606 高さ(mm)173 質量(g)2100 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)39.2 適合範囲~12畳 器具・セットセット品 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3 光束(Lm)5499 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5499 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類リモコン 調色の可否 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18931974 CL12D-PM
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする