日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。

材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)仕上ヘアーライン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18992287-75326575角
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
18992296-90326590角
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
18992305-1003265100角
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18992314-12048.665120角
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
18992323-15048.665150角
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
18992339-75326575丸
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18992348-90326590丸
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
18992357-1003265100丸
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
18992366-12048.665120丸
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする