ステンレス装飾柱受 デラックス

ステンレス装飾柱受 デラックス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス装飾柱受 デラックス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス装飾柱受 デラックス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス装飾柱受 デラックス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス装飾柱受 デラックス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(4件のレビュー)

日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。

材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18992375-90角90
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
18992384-100角100
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18992375
2024-09-21
用途: 柱の受け
その他業種

90角用ですが、内寸が85mmですので、柱の加工なしには入りません。確かに外寸が90mmと書いてありますけどね。

対象商品 : 18992384
2024-03-28
用途: 地元で無かった

地元の金本店が廃業して手に入らなくて探していたら見つけました。
使う頻度は少ないですが、即納でしたし比較的安価に購入出来て助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18992375
2022-09-12
用途: 板塀工事
建設業・工事業

ベースが鉄でした。オールステンならばなお良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 18992384
2022-06-17
用途: 柱の受けに
建設業・工事業

ステンレスとの事で購入しましたが、取り付けた次の日に雨がふってその次の日にみたら下側の溶接部分が錆びていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする