耐震Jケーブル

耐震Jケーブル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)耐震Jケーブル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)耐震Jケーブル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25
・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下
、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN

材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18995419-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする