タッチビス

タッチビス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm

材質キルド鋼
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18996067-1箱(1300本)Ni(ニッケル)2×16
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18996076-1箱(1200本)Ni(ニッケル)2×19
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18996085-1箱(1100本)Ni(ニッケル)2×23
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18996094-1箱(1000本)Ni(ニッケル)2×27
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18996103-1箱(900本)Ni(ニッケル)2×32
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18996119-1箱(800本)Ni(ニッケル)2×36
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996128-1箱(300本)Ni(ニッケル)2×50
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18996137-1箱(500本)Ni(ニッケル)2×42
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996146-1箱(1300本)GB2×16
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18996155-1箱(1200本)GB2×19
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996164-1箱(1100本)GB2×23
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996173-1箱(1000本)GB2×27
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996189-1箱(900本)GB2×32
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996198-1箱(800本)GB2×36
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
18996207-1箱(300本)GB2×50
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18996216-1箱(500本)GB2×42
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996225-1箱(1300本)CM(クロメート)2×16
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996234-1箱(1200本)CM(クロメート)2×19
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996243-1箱(1100本)CM(クロメート)2×23
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996259-1箱(1000本)CM(クロメート)2×27
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996268-1箱(900本)CM(クロメート)2×32
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996277-1箱(800本)CM(クロメート)2×36
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996286-1箱(300本)CM(クロメート)2×50
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996295-1箱(500本)CM(クロメート)2×42
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996356-1箱(800本)MO(ミディアムオーク)2×36
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996365-1箱(300本)MO(ミディアムオーク)2×50
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996304-1箱(1300本)MO(ミディアムオーク)2×16
オープン
取扱い終了
返品不可
18996313-1箱(1200本)MO(ミディアムオーク)2×19
オープン
取扱い終了
返品不可
18996329-1箱(1100本)MO(ミディアムオーク)2×23
オープン
取扱い終了
返品不可
18996338-1箱(1000本)MO(ミディアムオーク)2×27
オープン
取扱い終了
返品不可
18996347-1箱(900本)MO(ミディアムオーク)2×32
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18996085
2026-01-22
用途: 建具のガラス押さえなど
製造業

いつも使っているので安心の製品です。突然の在庫切れでしたが、翌日には届きました。

対象商品 : 18996155
2021-08-05
用途: 木箱の作成
金融・保険業

19mmと23mmを購入構造用合板、杉檜の10mm厚の板を使用して小物入れを作成、1本当たりの単価が安いので、木工用ボンド(はみ出す)、ピンネイル(表面が傷つく、失敗してら面倒)よりコストはかかるが、修正、組み換え等の行いやすさで便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする