パール金属
レクスター ヒメフォーク3P
材質
ステンレス鋼
形状
ケーキフォーク
種別
ヒメフォーク
寸法(mm)
125×15
質量(g)
1本12
食器の種類
洋食器
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030999
B-143
125
¥320
¥
249
¥274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください