パール金属
ウッドストック ケーキフォーク
材質
ステンレス鋼
形状
ケーキフォーク
種別
ケーキフォーク
寸法(mm)
40×10×195
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031263
B-1785
195
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください