パール金属
18-8スカイライン グレープフルーツスプーン
材質
18-8ステンレス鋼
種別
グレープフルーツスプーン
全長×幅W(mm)
135×30
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031613
B-2189
135
¥480
¥
329
¥362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください