パール金属
ドメーヌ 18-8ステンレス製ヒメフォーク
材質
18-8ステンレス鋼
形状
ケーキフォーク
種別
ヒメフォーク
寸法(mm)
130×15
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031787
B-4966
133
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください