パール金属
ドメーヌ 18-8ステンレス製ケーキフォーク
材質
18-8ステンレス鋼
形状
ケーキフォーク
種別
ケーキフォーク
寸法(mm)
145×20
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031796
B-4967
145
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください