パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の 串・ハケ クリーン抗菌 油引きセット(容器付) クリーン抗菌 油引きセット(容器付) 注文コード 20032794 材質本体・蓋:スチロール樹脂、受け皿、油引き棒:ポリプロピレン、スプリング:18-8ステンレス鋼、金具:アルミニウム、糸:綿 寸法(mm)外径60×110 質量(g)70 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-847 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20032794 C-847 ¥530 ¥449 ¥449 ¥494 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハケ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-30 cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ TC ウィズ シリコン料理はけ(小) cotta 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ シリコンブラシ大 黄 cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ シリコーンクリーナーS cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ 折曲 山羊刷毛 極(45mm) cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ シリコンプロクリーナー ブルー cotta 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-40 cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ スパルタ ブラシ フック付(毛) 40379 3吋 cotta 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ シリコンクリーナー DL-6294 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ シリコーン調理ハケ タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ スーパークリーン刷毛ソフトナイロン毛 K-40 cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ スパルタ ペストリーブラシ 40399 4吋 cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-50 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 貝印 シリコーンメイト 塗り刷毛 貝印 税込¥296 ¥269 バスケットへ グレーシリコン 刷毛 cotta 税込¥560 ¥509 バスケットへ 折曲 山羊刷毛 極(60mm) cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スーパークリーン刷毛ソフトナイロン毛 K-30 cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ケーキ用 塗りハケ 40mm cotta 税込¥890 ¥809 バスケットへ スーパークリーン刷毛山羊毛 Y-40 cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スーパークリーン刷毛山羊毛 Y-30 cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品串・ハケハケ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります 串 ハケ シェアする マイページ 最近見た商品