パール金属
キッチンユースフル みそこしセット
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、金属部:ステンレス鋼
寸法(mm)
全長250×90
質量(g)
95
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20034885
C-4571
オープン
¥
699
¥769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください