パール金属
クッキー抜き型 星
材質
ステンレス鋼
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20038848
D-1200
65×50×40
L
20
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20038857
D-1201
50×40×40
M
15
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20038866
D-1202
35×30×40
S
10
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください