曜日別特売

V-day PETマフィンカップ

V-day PETマフィンカップ - パール金属V-day PETマフィンカップ - パール金属V-day PETマフィンカップ - パール金属V-day PETマフィンカップ - パール金属V-day PETマフィンカップ - パール金属V-day PETマフィンカップ - パール金属
材質PET樹脂内容量1袋(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20040223D-2095アンティークフラワー外径70×50L2
220
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
20040239D-2099アンティークフラワー外径50×35S1
220
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
20040248D-2100リーフ外径50×35S1
220
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする